Kegellager Timken 48286-90020, Buitendiameter: 182.562 mm | Binnendiameter: 123.825 mm | Breedte: 85.725 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:48286-90020
Rubix:03383737
Fabrikant:100036508
EAN:0053893308920


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 123,825 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,562 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 48286-90020 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,725x182,563x182,563 mm |
| Logistiek gewicht | 7371 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x184,15x184,15 mm |
| Gewicht verpakking | 7370,9 g |
| Binnendiameter | 123,825 mm |
| Buitendiameter | 182,562 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.603,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.940,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen