Kegellager FAG 32218-XL, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 34 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32218-XL
Rubix:03018034
Fabrikant:0783332020000
EAN:4064328809574

Productdetails : FAG 32218 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3474 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 42,5 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 360000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 310000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,32 excl. BTW
/ stuk
€ 249,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen