Kegellager FAG KM12649-M12610, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 21.43 mm | Breedte: 13.97 mm

Kegellagers K-serie

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM12649-M12610
Rubix:03019862
Fabrikant:0192024310000
EAN:4064327583291
FAG M 12649/12610 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter21,43 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte13,97 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG M 12649/12610 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers K-serie, in inchmaten, scheidbaar, aangepast of in paren
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18,6x50x50 mm
Logistiek gewicht168 g
Binnendiameter21,43 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte13,97 mm
Type lagerspelingcn
Seriek-series
Kokermessing
Grenstoerental15800 rpm
Totale breedte lager17,526 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r39000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Aangepaste tariefcode84822000
27,38 excl. BTW
/ stuk
33,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen