Kegellager FAG 32230-XL, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 60 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:32230-XL
Rubix:03032902
Fabrikant:0784540690000
EAN:4047643098861
FAG 32230 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32230 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18500 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingcn
Serie322
Kokerstaal
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager77 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1150000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr870000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.559,48 excl. BTW
/ stuk
1.886,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen