Kegellager Timken 65500, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:65500
Rubix:03383016
Fabrikant:100049268
EAN:0053893357263


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 65500 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1020,1 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Serie | 65000 |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 297000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 243000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,72 excl. BTW
/ stuk
€ 137,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen