Kegellager FAG 32238-XL, Buitendiameter: 340 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 75 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:32238-XL
Rubix:03032910
Fabrikant:0873255000000
EAN:4054369350142
FAG 32238 A KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32238 A KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35900 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte75 mm
Type lagerspelingcn
Serie322
Kokerstaal
Grenstoerental2340 rpm
Totale breedte lager97 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1820000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1340000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.582,17 excl. BTW
/ stuk
4.334,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen