Kegellager Timken JHM88513, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 29.372 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JHM88513
Rubix:03385127
Fabrikant:100142026
EAN:0053893429045
TIMKEN JHM 88513 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29,372 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 88513 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,02x71,999x71,999 mm
Logistiek gewicht208 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking207,7 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29,372 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,73 excl. BTW
/ stuk
89,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen