Kegellager FAG 33012-XL, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 27 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:33012-XL
Rubix:03031036
Fabrikant:0926486730000
EAN:4064328817357
FAG 33012 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 33012 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapeerrollagers 330, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Serie330
Kokerstaal
Grenstoerental8800 rpm
Totale breedte lager27 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r149000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr119000 N
Aangepaste tariefcode84822000
85,47 excl. BTW
/ stuk
103,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.