Kegellager Timken M 231649-902B2, Buitendiameter: 222.25 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 46.83 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M 231649-902B2
Rubix:03328721
EAN:0053893822952


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 46,83 mm |
Productdetails : TIMKEN M 231649-902B2 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken TDO dubbelrijig kegellager (dubbel buitenring) voor toepassingen met hoge radiale en axiale belastingen. Geschikt voor opstellingen die overturning moments opnemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 46,83 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,628 kg |
| Serie | m231600 |
| Materiaal | gestempeld staal (stamped steel cage) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 100,007 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 668000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 170000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.944,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3.562,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen