Kegellager Timken 498/492A, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 84.138 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:498/492A
Rubix:03323425
EAN:0053893792606


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 84,138 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 498/492 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Eenrijig Timken kegellager (TS) 498/492A met boring 84,138 mm, buitendiameter 133,35 mm en lagerbreedte 30,163 mm. Statische C0: 216000 N; dynamische C1: 154000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 84,138 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 154000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,73 excl. BTW
/ stuk
€ 225,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen