Kegellager NSK 30303J, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 14 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
NSK:30303J
Rubix:03494856
Fabrikant:30303J N
EAN:00029176022128
NSK 30303 J KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 30303 J KEGELLAGER EENRIJIG


NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Ze zijn beschikbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Deze lagers kunnen worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala van geavanceerde materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht129 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,91 excl. BTW
/ stuk
31,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden