Kegellager Timken 333A, Buitendiameter: 79.974 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 21.001 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:333A
Rubix:03384759
Fabrikant:100037129
EAN:0053893008011
TIMKEN 333 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte21,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 333 A CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,082x80,01x80,01 mm
Logistiek gewicht148 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking147,9 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte21,001 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie335
Kokerstaal
Totale breedte lager21,001 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 108,85 excl. BTW
/ stuk
€ 131,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.