Kegellager NSK 30304J, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
NSK:30304J
Rubix:03481027
Fabrikant:30304J N
EAN:00029176000973

Productdetails : NSK 30304 J KEGELLAGER EENRIJIG
NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Ze zijn beschikbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Deze lagers kunnen worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala van geavanceerde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,66 excl. BTW
/ stuk
€ 31,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden