Kegellager Timken JHM534149/JHM534110, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM534149/JHM534110
Rubix:03385124
EAN:0053893661735
TIMKEN JHM 534149/JHM 534110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 534149/JHM 534110 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,001x198,755x198,755 mm
Logistiek gewicht2878 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55,7276x241,5032x241,5032 mm
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte39 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,3 kg
Seriehm534100
Kokerstaal
Totale breedte lager39 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r590000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr335000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 901,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.091,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.