Kegellager NSK 30308J, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 25.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
NSK:30308J
Rubix:03481035
Fabrikant:30308J N
EAN:00029176022210

Productdetails : NSK 30308 J KEGELLAGER EENRIJIG
NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Ze zijn beschikbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Deze lagers kunnen worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala van geavanceerde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 25,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,41 excl. BTW
/ stuk
€ 68,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden