Kegellager Timken 744/742, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 44.45 mm

Timken kegelrollager 745

Zie technische informatie

Referenties

Timken:744/742
Rubix:03324664
EAN:0053893651965
TIMKEN 744/742 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 744/742 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x150,089x150,089 mm
Logistiek gewicht3740 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Serie745
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 402,11 excl. BTW
/ stuk
€ 486,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.