Kegellager Timken 32305, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32305
Rubix:03323354
Fabrikant:100034991
EAN:0053893257297

Productdetails : TIMKEN 32305 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 358,8 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,24 excl. BTW
/ stuk
€ 45,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





