Kegellager Timken 3878, Buitendiameter: 48 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3878
Rubix:03383608
Fabrikant:100048124
EAN:0053893134796
TIMKEN 3878 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3878 CONE


Timken 3878 kegelrollenlagerkegel (single cone) uit serie 3800. Bore 36,513 mm en cone width 30,163 mm voor robuuste lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking610,5 g
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serie3800
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r148000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr124000 N
108,54 excl. BTW
/ stuk
131,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.