Kegellager Timken 32208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 24.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32208
Rubix:03323314
Fabrikant:100049678
EAN:0053893430881

Productdetails : TIMKEN 32208 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 538 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 24,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,18 excl. BTW
/ stuk
€ 44,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden