Kegellager Timken 36990-90038, Buitendiameter: 227.013 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 66.672 mm
Dubbel-rij kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:36990-90038
Rubix:03383122
EAN:0053893290812


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 227,013 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
Productdetails : TIMKEN 36990-90038 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,548x227,076x227,076 mm |
| Logistiek gewicht | 6002 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 227,013 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 36900 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,672 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 94400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.032,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6.089,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen