Kegellager Timken 385A-90208, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 42.179 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:385A-90208
Rubix:03322393
EAN:0053893020174


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 42,179 mm |
Productdetails : TIMKEN 385 A-90208 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 385A-90208 (2TS-DM) kegelrollenlagerass., geschikt voor vaste posities op roterende assen. Boring 50,8 mm; gewicht 2,57 kg.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,164x96,774x96,774 mm |
| Logistiek gewicht | 1391 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 42,179 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,57 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 43,891 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,25 excl. BTW
/ stuk
€ 364,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen