Kegellager Timken 6280-20014, Buitendiameter: 86.886 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 52.388 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:6280-20014
Rubix:03385677
Fabrikant:100035323
EAN:0053893146416


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 86,886 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN 6280 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,388x86,886x86,886 mm |
| Logistiek gewicht | 2055 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 123,9012x123,9012x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 2054,8 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 86,886 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,76 excl. BTW
/ stuk
€ 310,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen