Kegellager Timken 566/563, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 36.51 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:566/563
Rubix:03323721
EAN:0053893565057




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 36,51 mm |
Productdetails : TIMKEN 566/563 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 566/563 is een eenrijig kegellager (TS) uit serie 565. Boring 69,85 mm, buiten 127 mm en breedte 36,51 mm.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x127x127 mm |
| Logistiek gewicht | 1777 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 36,51 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | 565 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,51 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 262000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,06 excl. BTW
/ stuk
€ 197,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen