Kegellager Timken A 2037/A2126, Buitendiameter: 31.991 mm | Binnendiameter: 9.525 mm | Breedte: 10.008 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A 2037/A2126
Rubix:03325807
EAN:0053893779720
TIMKEN A 2037/A 2126 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9,525 mm
Buitendiameter31,991 mm
Breedte10,008 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 2037/A 2126 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken A2037/A2126 is een eenrijig kegellager (TS) voor betrouwbare lagering. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperatuur te verlagen en de smeercyclus te ondersteunen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9,525 mm
Buitendiameter31,991 mm
Breedte10,008 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,045 kg
Seriets
Totale breedte lager10,008 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9230 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 116,19 excl. BTW
/ stuk
€ 140,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.