Kegellager Timken 64450-90039, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 92.072 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:64450-90039
Rubix:03324079
EAN:0053893353036
TIMKEN 64450-90039 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte92,072 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 64450-90039 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerass'y 64450-90039 (TDO) uit serie 64000 voor een brede effectieve lageropstelling. Afmetingen: borings Ø114,3 mm, buiten Ø177,8 mm, breedte 92,072 mm.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92,202x177,8x177,8 mm
Logistiek gewicht7465 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte92,072 mm
Type lagerspelingcn
Serie64000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager92,072 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71200 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.486,59 excl. BTW
/ stuk
1.798,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.