Kegellager Timken 5521, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5521
Rubix:03383815
EAN:0053893142784
TIMKEN 5521 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5521 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,576x130,048x130,048 mm
Logistiek gewicht1187 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Serie5500
Totale breedte lager44,447 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r327000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr237000 N
€ 458,21 excl. BTW
/ stuk
€ 554,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.