Kegellager Timken 795-90131, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:795-90131
Rubix:03324900
EAN:0053893091938


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 795-90131 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 795-90131 met stalen koker. Afmetingen: 120,65 mm boring, 206,375 mm buitendiameter en 107,95 mm breedte.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x206,375x206,375 mm |
| Logistiek gewicht | 12890 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13,31 kg |
| Serie | 795 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1183227 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 658000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.534,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4.276,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen