Kegellager Timken 81593-90107, Buitendiameter: 244.475 mm | Binnendiameter: 150.813 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:81593-90107
Rubix:03324934
EAN:0053893409061
TIMKEN 81593-90107 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter150,813 mm
Buitendiameter244,475 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 81593-90107 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 81593-90107 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x244,602x244,602 mm
Logistiek gewicht15820 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter150,813 mm
Buitendiameter244,475 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,779 kg
Serie81000
Statische basisbelasting, radiaal - C0r595000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr104000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 7.571,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9.162,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen