Kegellager Timken 73551-90062, Buitendiameter: 222.25 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 75.697 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:73551-90062
Rubix:03324647
EAN:0053893389417


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 75,697 mm |
Productdetails : TIMKEN 73551-90062 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 73551-90062 (serie 73000) met staal koker. Afmetingen: 139,7 mm boring, 222,25 mm buitenmaat en 75,697 mm breedte.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75,692x222,25x222,25 mm |
| Logistiek gewicht | 9368 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 75,697 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 73000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 75,697 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 132000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.777,37 excl. BTW
/ stuk
€ 8.200,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen