Kegellager Timken 864-902A1, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 115.062 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:864-902A1
Rubix:03325181
EAN:0053893896908
TIMKEN 864-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte115,062 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 864-902A1 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 864-902A1 2TS-DM kegellager-assy (direct mount) met afstandsring en smeeropeningen. Ontworpen voor vaste opstellingen op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115,062x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht15295 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte115,062 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,61 kg
Serie2ts-dm
Kokerstaal
Totale breedte lager114,3 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr797000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.106,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2.549,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen