Kegellager Timken 68462, Buitendiameter: 179.975 mm | Binnendiameter: 117.475 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:68462
Rubix:03385698
Fabrikant:100110337
EAN:0053893378657
TIMKEN 68462 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter117,475 mm
Buitendiameter179,975 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 68462 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x144,907x144,907 mm
Logistiek gewicht1754 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1754,5 g
Binnendiameter117,475 mm
Buitendiameter179,975 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Serie68000
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r271000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51100 N
220,13 excl. BTW
/ stuk
266,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.