Kegellager Timken H924033-90026, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 115.885 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H924033-90026
Rubix:03326296
EAN:0053893709826
TIMKEN H 924033-90026 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter214,313 mm
Breedte115,885 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 924033-90026 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO dubbelrij kegellager H924033-90026 met dubbele cups voor hogere belastbaarheid en langere levensduur. Ontworpen om lagere wrijving en bedrijfstemperaturen te ondersteunen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115,824x214,376x214,376 mm
Logistiek gewicht18786 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter214,313 mm
Breedte115,885 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht18,163 kg
Serieh924000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager115,885 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r610000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr970000 N
€ 4.707,02 excl. BTW
/ stuk
€ 5.695,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen