Kegellager Timken 27880-90023, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27880-90023
Rubix:03321456
EAN:0053893228563
TIMKEN 27880-90023 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27880-90023 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Dubbel kegelrollager Timken 27880-90023 (TDO) met brede effectieve belastingsspreiding. Geschikt voor toepassingen met grote overturning moments.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x80,01x80,01 mm
Logistiek gewicht1193 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x93,6752x93,6752 mm
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,85 kg
Serie27800
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r91100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20200 N
Aangepaste tariefcode84822000
316,43 excl. BTW
/ stuk
382,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.