Kegellager Timken HH421246C-902A1, Buitendiameter: 184.15 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 127 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH421246C-902A1
Rubix:03326554
EAN:0053893981819
TIMKEN HH 421246 C-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 421246 C-902A1 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HH421246C-902A1 2TS-DM kegellager-assy: twee single-row lagers met outer spacer voorzien van smeergaten. Ontworpen voor vaste posities op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x184,15x184,15 mm
Logistiek gewicht14998 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte127 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,24 kg
Seriehh421200
Kokerstaal
Totale breedte lager127 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r772000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr628000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.580,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4.332,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.