Kegellager Timken JL69349AX-90K96, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 17 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JL69349AX-90K96
Rubix:03327345
EAN:0053893658629

Productdetails : TIMKEN JL 69349 AX-90K96 KEGELLAGER ASSY
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken JL69349AX-90K96 kegellager assy (TS, serie L69300) met 38x63x17 mm boring/OD/breedte. Ontworpen voor zware belastingen en lange lagerlevensduur.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x63x63 mm |
| Logistiek gewicht | 201 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | l69300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,84 excl. BTW
/ stuk
€ 69,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen