Kegellager Timken HM237546D, Buitendiameter: 194 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 123.825 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM237546D
Rubix:03326897
EAN:0053893537252
TIMKEN HM 237546 D CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter194 mm
Breedte123,825 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237546 D CONE


TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
Timken HM237546D is een dubbele kegelrol lagerkegel voor zware radiale en axiale belastingen. Boring 177,800 mm, breedte 123,825 mm en C0=1.240.000 N.

Sterke punten

Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit

Toepassingen

Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)123,952x225,552x225,552 mm
Logistiek gewicht21127 g
Afmeting verpakking (D x B x H)292,1x152,4x292,1 mm
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter194 mm
Breedte123,825 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm237500
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager123,825 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1240000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr824000 N
Aangepaste tariefcode84822000
14.711,35 excl. BTW
/ stuk
17.800,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.