Kegellager Timken JH211710, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 32 mm
Buitenring van een kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JH211710
Rubix:03385116
Fabrikant:100097031
EAN:0053893509600

Productdetails : TIMKEN JH 211710 CUP
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn de hoogpresterende kegelrollenlagers van Timken® ontworpen om maximale duurzaamheid te bieden bij minimale inbouwruimte.
Timken JH211710 kegelrollenlager-buitenring (Cup) met 120 mm buitendiameter en 32 mm breedte. Statisch draaggetal C0: 283000 N.
Sterke punten
Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
Toepassingen
werktuigmachine, automobiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 583,8 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | h211700 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 283000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 223000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,53 excl. BTW
/ stuk
€ 114,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen