Kegellager Timken JF4049/JF4010, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 28 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JF4049/JF4010
Rubix:03385959
Fabrikant:100126760
EAN:0053893848716
TIMKEN JF 4049/JF 4010 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JF 4049/JF 4010 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x85x85 mm
Logistiek gewicht845 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking845 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,60 excl. BTW
/ stuk
114,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen