Kegellager Timken 59201/59412, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 36.513 mm
Timken kegelrollager 59200
Zie technische informatieReferenties
Timken:59201/59412
Rubix:03323875
EAN:0053893658018


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 59201/59412 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x104,775x104,775 mm |
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 59200 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,01 excl. BTW
/ stuk
€ 289,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen