Kegellager Timken JLM710949C-90K06, Buitendiameter: 105 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 53.515 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM710949C-90K06
Rubix:03327422
EAN:0053893664934


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 53,515 mm |
Productdetails : TIMKEN JLM 710949 C-90K06 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JLM710949C-90K06 kegellager-assy (2TS-IM) met 65 mm boring, 105 mm buiten-Ø en 53,515 mm breedte. Gematched assembly met spacer.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,594x104,902x104,902 mm |
| Logistiek gewicht | 1611 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 58,674x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 53,515 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,61 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | inzetstukken: roestvrij staal; afstandhouders: staal. |
| Totale breedte lager | 53,515 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,44 excl. BTW
/ stuk
€ 701,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen