Kegellager Timken HH840249-90015, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 190.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH840249-90015
Rubix:03326574
EAN:0053893699318


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 190,5 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 840249-90015 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 2TS-DM kegellager-assemblage HH840249-90015 voor directe montage. Bore 190,5 mm, OD 336,55 mm, totale breedte 196,85 mm; gewicht 74,14 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 190,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 74,14 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 196,85 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2050000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2010000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.714,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23.854,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen