Kegellager Timken L327249-90026, Buitendiameter: 177.008 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L327249-90026
Rubix:03327813
EAN:0053893151588


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,008 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN L 327249-90026 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy L327249-90026 (TRB double cup) voor betrouwbare radiale/axiale ondersteuning. Breed effectieve lagerspreiding voor toepassingen met kantel-/omkeermomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,15x177,038x177,038 mm |
| Logistiek gewicht | 3403 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 177,008 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,598 kg |
| Serie | l327200 |
| Materiaal | vacuum melt steel |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 289000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 147000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.980,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4.816,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen