Kegellager Timken NA 48685SW/48620D, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 93.665 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:NA 48685SW/48620D
Rubix:03329143
EAN:0053893622040






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 93,665 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN NA 48685 SW/48620 D KEGELLAGER EENRIJIG
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken NA 48685 SW/48620 D is een dubbelrijig (TNA) kegellager, niet-verstelbaar, met inbouwspeling voor een standaard instelbereik. Geschikt voor vaste of zwevende lageropstellingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 93,665 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,43 kg |
| Serie | 48600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 93,665 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 129000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.147,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2.598,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen