Kegellager Timken L521949/L521910, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 21.433 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L521949/L521910
Rubix:03327909
EAN:0053893665207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521949/L 521910 KEGELLAGER EENRIJIG
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken kegellager L521949/L521910 (eenrijig) voor betrouwbare, zwaar belaste lagering. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperaturen verlagen voor een langere levensduur.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21,433x128,135x128,135 mm |
| Logistiek gewicht | 626 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30,3276x146,2532x146,2532 mm |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Serie | l521900 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,433 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 175000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,45 excl. BTW
/ stuk
€ 523,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen