Kegellager Timken 18590/18520, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 16.67 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:18590/18520
Rubix:03362022
Fabrikant:100147289
EAN:0053893654355




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : TIMKEN 18590/18520 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x27 mm |
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x85x27 mm |
| Gewicht verpakking | 280 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Materiaal | staal (stalen kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 16,67 mm |
| Norm | PRECISION ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 58100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,40 excl. BTW
/ stuk
€ 87,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen