Kegellager Timken 05079/05185, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.987 mm | Breedte: 14.381 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:05079/05185
Rubix:03385560
EAN:0053893713656




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 05079/05185 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
KegeLager eenrijig Timken 05079/05185 met 19,987 mm boring en 47 mm buitendiameter. Breedte 14,381 mm en C0r 25.400 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,987 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 5000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 14,381 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,07 excl. BTW
/ stuk
€ 78,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen