Kegellager Timken 07100/07204B, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 5.08 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:07100/07204B
Rubix:03320105
EAN:0053893790350
TIMKEN 07100/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter51,994 mm
Breedte5,08 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 07100/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken 07100/07204B (TSF) is een eenrijig kegelrollenlager met flenscup. Voor hoge radiale belastingen met C0=29600 N en C90=7550 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter51,994 mm
Breedte5,08 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,15 kg
Serie7000
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7550 N
Aangepaste tariefcode84822000
109,90 excl. BTW
/ stuk
132,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.