Kegellager Timken 93708, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 179.974 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegel van conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:93708
Rubix:03329338
Fabrikant:100030381
EAN:0053893441023
TIMKEN 93708 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter179,974 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 93708 CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type; ze bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende buitenring.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pinstype kooien beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschap; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x261,239x261,239 mm
Logistiek gewicht14650 g
Afmeting verpakking (D x B x H)311,15x311,15x69,85 mm
Gewicht verpakking14649,7 g
Binnendiameter179,974 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht46,2 kg
Seriets
Totale breedte lager63,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr731000 N
€ 3.719,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4.501,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen