Kegellager Timken 14130/14276, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 33.33 mm | Breedte: 19.84 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:14130/14276
Rubix:03320265
EAN:0053893781365





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,33 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,84 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 14130/14276 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Sterke punten
Bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimte
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Hoger nominaal vermogen
Minder geluid
Verlengen de looptijd van de machine
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Hoger nominaal vermogen
Minder geluid
Verlengen de looptijd van de machine
Toepassingen
Industriële aandrijvingen
Compressoren
Motoren en generatoren
Bouw
Industriële ventilatoren
Industriële transmissies
Compressoren
Motoren en generatoren
Bouw
Industriële ventilatoren
Industriële transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33,33 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,84 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 14000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,02 excl. BTW
/ stuk
€ 56,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen