Kegellager Timken 382S, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 20.274 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:382S
Rubix:03385864
Fabrikant:100060317
EAN:0053893018638
TIMKEN 382 S CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte20,274 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 382 S CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,274x96,838x96,838 mm
Logistiek gewicht247 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking247,2 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte20,274 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie385
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Normabma inch part numbering system (international standard for inch-sized tapered roller bearings); iso 355 is referenced by timken for the iso/metric tapered roller bearing dimensional plan.
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,63 excl. BTW
/ stuk
46,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen